HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83084 JZ-602 7G1 QMM (18 AWG) GREY - 83084
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449077119674
Artikelnummer
HLK83084
Herstellernummer
83084
Hersteller
HLK
Cavo di comando flessibile in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA, 90° C, 600V.- Tensione nominale secondo UL + CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)


