Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83080 OZ-602 2X1 QMM (18 AWG) GREY - 83080

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK83080 OZ-602 2X1 QMM (18 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449077061966

Artikelnummer

HLK83080

Herstellernummer

83080

Hersteller

HLK

Cavo di comando flessibile in PVC, resistente fino a 90°C, 600V, secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 (materiale del rivestimento) e CSA- Tensione di prova 3.000 V