Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82951 JZ-602-CY 4G6 QMM (10 AWG) GREY

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK82951 JZ-602-CY 4G6 QMM (10 AWG) GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449077934611

Artikelnummer

HLK82951

Herstellernummer

82951

Hersteller

HLK

Cavo di comando schermato in PVC speciale secondo UL-CSA AWM I / II A/B Style 2587 e CSA, 90°C, 600V, marcatura in metri.- Tensione nominale secondo UL+CSA 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km- Colore del rivestimento grigio (RAL 7001)