HELUKABEL ITALIA SRL - HLK81286 HELUKABEL CAN-BUS FIXED 1X2X0,22 QMM - 81286

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiternennquerschnitt - 0.22 mm²
Mantel-Farbe - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449078996854
Artikelnummer
HLK81286
Herstellernummer
81286
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiternennquerschnitt:
0.22 mm²
Mantel-Farbe:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Außendurchmesser ca.:
5.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


