Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK73580 TOPSERV 121 PUR (4G2.5+2X(2X1)) QMM - 73580

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK73580 TOPSERV 121 PUR (4G2.5+2X(2X1)) QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449077625984

Artikelnummer

HLK73580

Herstellernummer

73580

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

600 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

500 V

Standard Indramat INK, servocavo per catena portacavi altamente flessibile, PUR, 0,6/1kV, secondo UL AWM Style 20234 e CSA AWM- Tensione nominale secondo UL/CSA 1000 V, secondo VDE: fili di potenza U0/U 600/1000 V, fili di comando U0/U 300/500 V- Tensione alternata di prova 50 Hz fili di potenza 4000 V fili di comando 1000 V