Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK707284 TOPSERV 112 PVC (4G10+(2X1,5)) QMM, - 707284

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK707284 TOPSERV 112 PVC (4G10+(2X1,5)) QMM,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Nennspannung U - 1000 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449074437429

Artikelnummer

HLK707284

Herstellernummer

707284

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

600 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Nennspannung U:

1000 V

Servocavo per impieghi fissi, standard Siemens 6FX5008, Lenze, Bosch Rexroth, a norma UL AWM Style 2570 CSA AWM VDE- Tensione nominale: VDE U0/U 600/1000 V UL/CSA 1000 V