Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69674 JZ-604 TC TRAY CABLE 3G1.5 QMM (16 A - 69674

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK69674 JZ-604 TC TRAY CABLE 3G1.5 QMM (16 A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449078087668

Artikelnummer

HLK69674

Herstellernummer

69674

Hersteller

HLK

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Cavo per alta tensione in PVC secondo standard UL1277 TRAY CABLE- Normativa multipla: i TRAY-CABLE soddisfano anche le seguenti norme: AWM-Style 2587 sec. standard UL 758 eCSA C22.2 No 210.2 I/II A/B 90°C 600 V- Tensione nominale secondo UL 600 V- Tensione di prova 3.000 V- Tensione di scarica min. 6.000 V- Resistenza d isolamento min. 20 MOhm x km