Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64183 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, DUNKELBL - 64183

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK64183 FIVENORM H07 V2-K 6/AWG 10, DUNKELBL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 305 M

EAN

7449076292910

Artikelnummer

HLK64183

Herstellernummer

64183

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Leiter-Material:

Kupfer

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

blau

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

4.8 mm

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo a norma DIN VDE 0281 Parte 7 o HD 21.7 S2, standard UL 1063, UL-Style 1015 e CSA-TEW o CSA-AWM I/A/B