Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51876 H07Z-K SW 150 QMM - 51876

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK51876 H07Z-K SW 150 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 M

EAN

7449077381644

Artikelnummer

HLK51876

Herstellernummer

51876

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Conduttore in gomma isolato, esente da alogeni, con sviluppo minimo di fumo e gas corrosivi in caso di incendio a norma DIN VDE 0282 Parte 9 o HD 22.9 S2- Resistenza del conduttore a norma DIN VDE 0295 Cl. 5- Campo di temperatura da -40°C a +90°C- Temperatura d'esercizio consentita sul conduttore +90°C- Tensione di prova 2500 VColore: Nero