HELUKABEL ITALIA SRL - HLK49947 SUPERTRONIC -310-C-PVC 10X0.34 QMM (
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449076344879
Artikelnummer
HLK49947
Herstellernummer
49947
Hersteller
HLK
Cavo per catena portacavi, in PVC, schermato sec. UL-Style 2464- Tensione nominale 300V- Tensione di prova: filo/filo 1.500 V, filo/schermatura 1.000 V- Tensione di scarica min. 3.000 V