Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38510 NSGAFOU 3KV 1X70 QMM, BLACK - 38510

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38510 NSGAFOU 3KV 1X70 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 70 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449078574427

Artikelnummer

HLK38510

Herstellernummer

38510

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

70 mm²

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente alcortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V