Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38509 NSGAFOU 3KV 1X50 QMM, BLACK - 38509

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38509 NSGAFOU 3KV 1X50 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449075244545

Artikelnummer

HLK38509

Herstellernummer

38509

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

1.8 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

Nennspannung U:

3 kV

Cavo speciale isolato in gomma, approvato VDE, cortocircuito fino a 1000 V- Tensione nominale U0/U 1,8/3 kV- Tensione di prova 6kV