HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38508 NSGAFOU 3KV 1X35 QMM, BLACK - 38508

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 35 mm²
Ader-Zahl - 1
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
7449073119807
Artikelnummer
HLK38508
Herstellernummer
38508
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Mantel-Farbe:
schwarz
NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente alcortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V


