Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38506 NSGAFOU 3KV 1X16 QMM, BLACK - 38506

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38506 NSGAFOU 3KV 1X16 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 16 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449078057760

Artikelnummer

HLK38506

Herstellernummer

38506

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

16 mm²

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente alcortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V