Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38504 NSGAFOU 3KV 1X6 QMM, BLACK - 38504

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38504 NSGAFOU 3KV 1X6 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449076739149

Artikelnummer

HLK38504

Herstellernummer

38504

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente alcortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V