Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38502 NSGAFOU 3KV 1X2,5 QMM, BLACK - 38502

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK38502 NSGAFOU 3KV 1X2,5 QMM, BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Mantel-Farbe - schwarz

Packung

  • 1 M

EAN

7449077728890

Artikelnummer

HLK38502

Herstellernummer

38502

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Mantel-Farbe:

schwarz

NSGAFÖU 3kV Conduttore in gomma speciale, certificato VDE, resistente alcortocircuito e protetto contro le dispersioni verso terra fino a 1000 V