Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34019 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 6X2 - 34019

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK34019 A-2YF(L)2Y BD FERNMELDE-AU SSENK 6X2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 12

  • Mantel-Farbe - sonstige

  • Verseilelement - Vierer

  • Leiterdurchmesser - 0.8 mm

Packung

  • 1 M

EAN

7449075004699

Artikelnummer

HLK34019

Herstellernummer

34019

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

12

Mantel-Farbe:

sonstige

Verseilelement:

Vierer

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilung:

Bündel

Ader-Kennzeichnung:

Ringe

Außendurchmesser ca.:

14 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-30...70 °C

Bd Cavi per telecomunicazioni per esterni, a norma VDE 0816, rivestimento a strati, con riempimento, impermeable all.