Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29353 H07V-K DRUM 1X240 QMM BLACK - 29353

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29353 H07V-K DRUM 1X240 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 240 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Schirm - nein

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449076741555

Artikelnummer

HLK29353

Herstellernummer

29353

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

240 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Schirm:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Ader-Farbe:

schwarz

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Bewehrung/Armierung:

Draht

Außendurchmesser ca.:

28.4 mm

Nennspannung U:

750 V

Filo singolo in PVC, a filo sottile a norma DIV VDE 0281, Parte 3,HD 21.3 S3 e IEC 60227-3 - Tensione nominale U0/U 450/750 V - Tensione di prova 2500 V - Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km