HELUKABEL ITALIA SRL - HLK29085M H05 V-K RING 1X0.5 QMM RED - 29085M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 300 V
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung - Draht
Nennspannung U - 500 V
Packung
200 M
EAN
7449074780662
Artikelnummer
HLK29085M
Herstellernummer
29085M
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
300 V
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Nennspannung U:
500 V
Filo singolo in PVC a filo sottile, isolamento in PVC a norma DIN VDE 0281-3 H05 V-K a norma DIN VDE 0281 Parte 3, HD 21.3 S3 e IEC 60227-3- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Resistenza d'isolamento min. 10 MOhm x km


