Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27007 PVC-FLACH 4G2,5 QMM - 27007

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK27007 PVC-FLACH 4G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Nennspannung U0 - 450 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449074666874

Artikelnummer

HLK27007

Herstellernummer

27007

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

4

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Leitungs-Breite ca.:

17 mm

Leitungs-Höhe ca.:

5.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Nennspannung U:

750 V

Cavo piatto in PVC speciale: H05 VVH6-F secondo EN 50214, H07 VVH6-F secondo HD 359 S2- Tensione nominale: H05 VVH6-F = U0/U 300/500 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = U0/U 450/750 V da 1,5 mm2- Tensione di prova: H05 VVH6-F = 2000 V fino a 1 mm2, H07 VVH6-F = 2500 V da 1,5 mm2