Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26026 NSHTOU 4G50 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26026 NSHTOU 4G50 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449073766773

Artikelnummer

HLK26026

Herstellernummer

26026

Hersteller

HLK

Cavo avvolgibile per gru a norma DIN VDE 0250 Parte 814- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV- Tensioni d'esercizio: max. cons. in impianti a corrente alternata monofase e trifase U0/U 0,7/1,2 kV, impianti a corrente continua U0/U 0,9/1,8 kV- Tensione di prova 2500 V