HELUKABEL ITALIA SRL - HLK26010 NSHTOU 4G2,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449074055258
Artikelnummer
HLK26010
Herstellernummer
26010
Hersteller
HLK
Cavo avvolgibile per gru a norma DIN VDE 0250 Parte 814- Tensione nominale U0/U 0,6/1 kV- Tensioni d'esercizio: max. cons. in impianti a corrente alternata monofase e trifase U0/U 0,7/1,2 kV, impianti a corrente continua U0/U 0,9/1,8 kV- Tensione di prova 2500 V