HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25565 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X1,5 QM - 25565
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Oberfläche - versilbert
Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)
Bewehrung/Armierung - Draht
Packung
1 M
EAN
7449077755353
Artikelnummer
HLK25565
Herstellernummer
25565
Hersteller
HLK
Leiter-Oberfläche:
versilbert
Werkstoff der Aderisolation:
Fluorethylenpropylen (FEP)
Bewehrung/Armierung:
Draht
Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP.- Campo di temperatura da -100°C a +205°C- Tensione nominale 600 V- Tensione di prova 2500 V- Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C


