Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25544 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,75 Q - 25544

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK25544 HELUFLON-FEP-6Y CU VERZINNT 1X0,75 Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Oberfläche - versilbert

  • Werkstoff der Aderisolation - Fluorethylenpropylen (FEP)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

Packung

  • 1 M

EAN

7449076050879

Artikelnummer

HLK25544

Herstellernummer

25544

Hersteller

HLK

Leiter-Oberfläche:

versilbert

Werkstoff der Aderisolation:

Fluorethylenpropylen (FEP)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Fluoropolimeri, a un filo, isolamento FEP.- Campo di temperatura da -100°C a +205°C- Tensione nominale 600 V- Tensione di prova 2500 V- Campo di temperatura conduttore: Cu nudo = +130°C, Cu stagnato = +180°C, Cu argentato = +200°C