HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24601 SIF 1X10 QMM BLACK - 24601

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449074828203
Artikelnummer
HLK24601
Herstellernummer
24601
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Silicone single core, senza alogeni Singolo nucleo in silicone spezial con gamma di resistenza al calore più elevata adattato a DIN VDE 0250 parte 1 e parte 502Intervallo di temperaturaflessibile da -25 ° C a + 180 ° C installazione fissa da -60 °C a + 180 ° CTemperatura operativaconsentita del conduttore + 180 ° CTensione nominaleU 0 / U 300/500 VTensione di prova2000 VTensione di rotturamin. 5000 VRaggio minimo di curvaturaflessibile 15x nucleo Ø installazione fissa 6x nucleo ØResistenzaalle radiazioni fino a 20x10 6 cJ / kg (fino a 20 Mrad)


