Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24002 HELUTHERM 120 2X0,5 QMM

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK24002 HELUTHERM 120 2X0,5 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Bewehrung/Armierung - Draht

  • Nennspannung U - 750 V

Packung

  • 1 M

EAN

7449071925264

Artikelnummer

HLK24002

Herstellernummer

24002

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Nennspannung U0:

450 V

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Bewehrung/Armierung:

Draht

Nennspannung U:

750 V

H07V-K / (H) 07V-KNuclei singoli in PVC, filo sottile intrecciatoMonofili in PVC secondo DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 e IEC 60227-3Intervallo di temperaturaflessibile -5 ° C a + 70 ° C installazione fissa -30 ° C a + 80 ° CTensione nominaleU 0 / U 450/750 VTensione di prova2500 VResistenza di isolamentomin. 10 MOhm x kmRaggio minimo di curvatura nucleo di installazione fisso Ø ≤ 8 mm: 4x nucleo Ø nucleo Ø> 8-1 2 mm: 5x nucleo Ø nucleo Ø> 12 mm: 6x nucleo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)