Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23703M SIF 1X2,5 QMM, BLUE - 23703M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23703M SIF 1X2,5 QMM, BLUE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449073096481

Artikelnummer

HLK23703M

Herstellernummer

23703M

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Singolo nucleo in silicone spezial con gamma di resistenza al calore più elevata adattato a DIN VDE 0250 parte 1 e parte 502Intervallo di temperaturaflessibile da -25 ° C a + 180 ° C installazione fissa da -60 ° C a + 180 ° CTemperatura operativaconsentita del conduttore + 180 ° CTensione nominaleU 0 / U 300/500 VTensione di prova2000 VTensione di rotturamin. 5000 VRaggio minimo di curvaturaflessibile 15x nucleo Ø installazione fissa 6x nucleo ØResistenzaalle radiazioni fino a 20x10 6 cJ / kg (fino a 20 Mrad)