Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23267M SIHF UL/CSA 4G4 QMM/AWG12 - 23267M

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23267M SIHF UL/CSA 4G4 QMM/AWG12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 300 V

  • Nennspannung U - 500 V

Packung

  • 100 M

EAN

7449078514454

Artikelnummer

HLK23267M

Herstellernummer

23267M

Hersteller

HLK

Nennspannung U0:

300 V

Nennspannung U:

500 V

Cavo flessibile in silicone con omologazione UL-CSA esente da alogeni, resistente al calore secondo UL Style 4476 e CSA AWM II A/B- Tensione nominale: VDE: U0/U 300/500 V, UL/CSA: U 600 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km