HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23226 SIHF UL/CSA 2X1 QMM/AWG18 - 23226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 300 V
Nennspannung U - 500 V
Packung
1 M
EAN
7449077934598
Artikelnummer
HLK23226
Herstellernummer
23226
Hersteller
HLK
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Cavo flessibile in silicone con omologazione UL-CSA esente da alogeni, resistente al calore secondo UL Style 4476 e CSA AWM II A/B- Tensione nominale: VDE: U0/U 300/500 V, UL/CSA: U 600 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km