Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23138M SIHF 25G1 QMM REDBRAUN

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23138M SIHF 25G1 QMM REDBRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 M

EAN

7449072070963

Artikelnummer

HLK23138M

Herstellernummer

23138M

Hersteller

HLK

Cavo flessibile in silicone, esente da alogeni, resistente al calore in conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816- Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C- Tensione nominale U0 /U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5000V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km