Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23002 SIHF 3G0.75 QMM REDBRAUN - 23002

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK23002 SIHF 3G0.75 QMM REDBRAUN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074827961

Artikelnummer

HLK23002

Herstellernummer

23002

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

6.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-60...180 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-60...180 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo flessibile in silicone speciale con maggiore resistenza al calore In conformità alla norma DIN VDE 0250 Parte 1 e Parte 816- Temperatura limite sul conduttore in funzionamento +180°C- Tensione nominale U0 /U 300/500 V- Tensione di prova 2.000 V- Tensione di scarica min. 5.000 V- Resistenza d isolamento min. 200 MOhm x km- Carico di corrente ambiente fino a +145°C a norma DIN VDE 0100 per temperature maggiori vale:Temperatura ambiente150°C – carico 100%155°C – carico 91%160°C – carico 82%165°C – carico 71%170°C – carico 58%175°C – carico 41%