Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22472 PURO-JZ-HF-YCP 4G2,5 QMM GREY - 22472

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22472 PURO-JZ-HF-YCP 4G2,5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449076795695

Artikelnummer

HLK22472

Herstellernummer

22472

Hersteller

HLK

Cavo flessibile per catena portacavi, schermato in Cu, rivestimento esterno in PUR, in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281, 0282.- Tensione nominale U0/U 300/500V- Tensione di prova 4.000V- Tensione di scarica min. 8.000V- Resistenza d'isolamento min. 20 MOhm x km