Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22234 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G1.5 QMM 0.6/1K

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22234 TF-EMV-UV-2YSLCYK-J 4G1.5 QMM 0.6/1K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449077984029

Artikelnummer

HLK22234

Herstellernummer

22234

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Verseilelement:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Folie + Geflecht

Außendurchmesser ca.:

10.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Cavo motore 0,6/1kV, per il cablaggio di potenza in convertitori di frequenza, a doppia schermatura in conformità alla norma DIN VDE 0250.- Tensione nominale U0/U 600/1000 V- Tensione d'esercizio max. consigliata: monofase e trifase 700/1200 V, esercizio in corrente continua 900/1800 V- Tensione di prova 2500 V- Resistenza d'isolamento min. 200 MOhm x km