Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22151 PURO-JZ 5G1.5 QMM GREY

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22151 PURO-JZ 5G1.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449076349621

Artikelnummer

HLK22151

Herstellernummer

22151

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

1.5 mm²

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:

Eca

Außendurchmesser ca.:

8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

cavo flessibile resiliente, resistente ai refrigeranti, maggiore resistenza agli oli, in poliuretano, in conformità alla norma DIN VDE 0245, 0281- Tensione nominale U0/U 300/500 V- Tensione di prova 4.000 V- Tensione di scarica min. 8.000 V