HELUKABEL ITALIA SRL - HLK22148 PURO-OZ 2X1.5 QMM GREY - 22148

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449079358125
Artikelnummer
HLK22148
Herstellernummer
22148
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
6.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V


