HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20244 RE-2Y(ST)YV 24X2X0.5 QMM BLUE - 20244

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl - 48
Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²
Mantel-Farbe - blau
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Packung
1 M
EAN
7449079177382
Artikelnummer
HLK20244
Herstellernummer
20244
Hersteller
HLK
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Ader-Zahl:
48
Leiternennquerschnitt:
0.5 mm²
Mantel-Farbe:
blau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Verseilelement:
Paare
Schirm über Verseilung:
Folie
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Außendurchmesser ca.:
22.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C


