Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20116 RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 QMM BLACK - 20116

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20116 RE-2Y(ST)YV PIMF 4X2X0,5 QMM BLACK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.2 = mehrdrähtig

  • Ader-Zahl - 8

  • Leiternennquerschnitt - 0.5 mm²

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

7449077135995

Artikelnummer

HLK20116

Herstellernummer

20116

Hersteller

HLK

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Ader-Zahl:

8

Leiternennquerschnitt:

0.5 mm²

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Verseilelement:

Paare

Schirm über Verseilung:

Folie

Schirm über Verseilelement:

Folie

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Außendurchmesser ca.:

12.6 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Cavi per computer, coppie di cavi schermate, mantello esterno rinforzato, isolamento speciald del filo in PE.- Tensione di picco d´esercizio max. 300V- Tensione di prova: filo/filo 2000V, filo/schermatura 1000V- Colore: Nero RAL9005