HELUKABEL ITALIA SRL - HLK20029 TRONIC-CY (LIY-CY) 2X0.25 QMM GREY - 20029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449074735136
Artikelnummer
HLK20029
Herstellernummer
20029
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.25 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
4.3 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


