Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18030 TRONIC (LIYY) 3X0.25 QMM GREY - 18030

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK18030 TRONIC (LIYY) 3X0.25 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.25 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 3

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449074735280

Artikelnummer

HLK18030

Herstellernummer

18030

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

0.25 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

3

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo dati in PVC speciale in conformità norma DIN VDE 0245, 0812- Tensione di picco d´esercizio (non per installazioni per alta tensione) fino a 0,25mm2 1200V, >/= 0,25mm2 = 500V- Tensione di prova: fino a 0,25mm2 1200V, da 0,34mm2 2000 V- Tensionedi scarica: fino a 0,25mm2 2400V, da 0,34mm2 4000 V- Resistenza d´isolamento min. 20 MOhm x km- Induttanza ca. 0,65 mH/km- Impedenza ca. 78 Ohm