HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15925 JZ-HF-CY 3G2.5 QMM GREY - 15925

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 M
EAN
7449077290977
Artikelnummer
HLK15925
Herstellernummer
15925
Hersteller
HLK
JZ-HF-CYCavo di controllo schermato ad alta flessibilità per catene di trascinamento, tipo EMC preferibile EMC, marcatura del misuratoreCavo di controllo speciale in PVC, estrema flessibilità grazie alla speciale costruzioneRequisiti adattati alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51Intervallo di temperaturaflessibile da -10 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmMinimo raggio di curvaturaflessibile 10x cavo Ø installazione fissa 5x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 80x10 6 cJ / kg (fino a 80 Mrad)


