HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15601 LIFY BLACK 1,00 QMM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Material - Kupfer
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Leiter-Form - rund
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Außendurchmesser ca. - 2.7 mm
Packung
100 M
EAN
2000000068060
Artikelnummer
HLK15601
Herstellernummer
15601
Hersteller
HLK
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Leiter-Form:
rund
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Außendurchmesser ca.:
2.7 mm
Conduttori / Corda intrecciata, marca , modello HLK15601 - LIFY BLACK 1 00 QMM


