Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15576 PURO-JZ-HF 3G1.5 QMM GREY

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK15576 PURO-JZ-HF 3G1.5 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 M

EAN

7449077315328

Artikelnummer

HLK15576

Herstellernummer

15576

Hersteller

HLK

Puro-JZ-HFCavo flessibile per catene di trascinamento, resistente al refrigerante, marcatura del misuratoreCavo di controllo speciale in poliuretano adattato secondo DIN VDE 0285-525-1 / DIN EN 50525-1Intervallo di temperaturaflessibile da -20 ° C a + 80 ° C installazione fissa da -40 ° C a + 80 ° CTensione nominale U 0 / U 300/500 VTensione di prova 4000 VTensione di rottura min. 8000 VResistenza di isolamentomin. 20 MOhm x kmRaggio minimo di curvaturaflessibile 7,5x cavo Ø installazione fissa 4x cavo ØResistenzaalle radiazioni fino a 100x10 6 cJ / kg (fino a 100 Mrad)