HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11678 OZ-500 HMH-C 2X0.75 QMM GREY - 11678

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
7449075544485
Artikelnummer
HLK11678
Herstellernummer
11678
Hersteller
HLK
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Außendurchmesser ca.:
6.1 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


