Startseite

HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11304 JZ-500 HMH 7G6 QMM GREY - 11304

KopierenKopieren
HELUKABEL ITALIA SRL - HLK11304 JZ-500 HMH 7G6 QMM GREY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 7

  • Verseilelement - nein

Packung

  • 1 M

EAN

7449075946081

Artikelnummer

HLK11304

Herstellernummer

11304

Hersteller

HLK

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

7

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

grau

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Außendurchmesser ca.:

16.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Cavo di controllo flessibile, nessuna emissione di gas alogeni, estremamente resistente al fuoco. Conforme alle norme DIN VDE 0285-525-2-51 / DIN EN 50525-2-51 and DIN VDE 0285-525-3-11 / DIN EN 50525-3-11.