HELLERMANNTYTON Srl - HEE897-90003 CABLE SCOUT CS-SH - 897-90003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - sonstige
Länge - 1.6 m
Werkstoffgüte - sonstige
Packung
1 ST
EAN
4031026406275
Artikelnummer
HEE897-90003
Herstellernummer
897-90003
Hersteller
HEE
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
sonstige
Länge:
1.6 m
Werkstoffgüte:
sonstige
Strumento professionale per l'installazione di cavi. Installazioni in tempi record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (GRP). Capacità di carico di 200 kg. Grazie agli accessori consentedi ispezionare, illuminare e recuperare. Astine e accessori in una singola comoda borsa. Cable Scout+ è uno strumento professionale che consente l'installazione del cavo a tempo di record anche nelle situazioni più difficili. Le astine sono in materiale plastico riforzato con fibra di vetro (Glass Reinforced Plastic - GRP) e possono tirare carichi fino a 200 kg. Cable Scout+ consente all'installatore di ispezionare, illuminare, recuperare e agganciare con i vari accessori forniti. Il sistema completo comprende le astine, un'ampia varietà di utili accessori e una borsa per contenerli.


