Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-10003 NASTRO TELATO CABLAGGIO PROTECT250 - 712-10003

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Stärke - 0.25 mm

  • Länge - 25 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 64 ST

EAN

4031026566894

Artikelnummer

HEE712-10003

Herstellernummer

712-10003

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Stärke:

0.25 mm

Länge:

25 m

Transparent:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...150 °C

Nastro per cablaggi in poliestere resistente alle alte temperature. Lo speciale adesivo acrilico offre un'ottima resistenza al calore. Stabile alle alte temperature, da -40 °C a +150 °C. Resistente alla temperatura e all'umidità secondo LV312. Ottima resistenza all'abrasione. Il materiale è molto flessibile e facile da trattare. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.