Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-10002 NASTRO TELATO CABLAGGIO PROTECT180 - 712-10002

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Stärke - 0.18 mm

  • Länge - 25 m

  • Transparent - nein

Packung

  • 80 ST

EAN

4031026566887

Artikelnummer

HEE712-10002

Herstellernummer

712-10002

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Stärke:

0.18 mm

Länge:

25 m

Transparent:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-40...125 °C

Nastro in tessuto di poliestere di elevata qualità per cablaggi. Adesivo a base di gomma per una elevata resistenza al calore e al distacco. Elevata stabilità termica da -40 °C a +125 °C. Resistenza alla temperatura secondo LV312. Ottima resistenza all'abrasione. Il materiale è flessibile e strappabile a mano. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.