HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-10001 NASTRO TELATO CABLAGGIO PROTECT300 - 712-10001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Stärke - 0.3 mm
Länge - 25 m
Transparent - nein
Packung
60 ST
EAN
4031026566870
Artikelnummer
HEE712-10001
Herstellernummer
712-10001
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Stärke:
0.3 mm
Länge:
25 m
Transparent:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-40...105 °C
Nastro felpato in poliestere per cablaggi. Elevata riduzione del rumore e ottima resistenza all'abrasione. Adesivo a base di gomma sintetica offre un'ottima resistenza al calore e agli agenti atmosferici. Elevata stabilità alle temperature da -40 °C a +105 °C. Il materiale è molto flessibile e strappabile a mano. Ottima resistenza all'invecchiamento e resistente alla marcescenza in condizioni di umidità elevata. I nastri HelaTape Protect vengono utilizzati per i cablaggi in varie industrie.



