Startseite

HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00504 NASTRO IN TESSUTO 19X50 BK HTAPE-TEX-19X - 712-00504

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Gewebe

  • Doppelseitig - nein

  • Stärke - 0.31 mm

Packung

  • 48 ST

EAN

4031026403908

Artikelnummer

HEE712-00504

Herstellernummer

712-00504

Hersteller

HEE

Farbe:

schwarz

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Gewebe

Doppelseitig:

nein

Stärke:

0.31 mm

Länge:

50 m

UV-beständig:

nein

Transparent:

nein

Vulkanisierend:

nein

Isolierend:

nein

Temperaturbeständigkeit:

-30...80 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

nein

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Geeignet für Hochspannung:

nein

Nastro di alta qualità in tessuto con rivestimento in PE con buona resistenza agli agenti atmosferici . Altamente resistente allo strappo in senso longitudinale. Facile da rimuovere manualmente in direzione laterale. Superficie opaca che non rilette la luce, ideale per fiere ed eventi. Può essere utilizzato per diverse applicazioni: per la legatura, il fissaggio e l'identificazione . L'adesivo in gomma di altissima qualità permette la rimozione del nastro senza lasciare residui.