HELLERMANNTYTON Srl - HEE712-00204 NASTRO IN TESSUTO 19X10 BK HTAPE-TEX-19X - 712-00204

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - schwarz
Breite - 19 mm
Werkstoff - Gewebe
Doppelseitig - nein
Stärke - 0.31 mm
Packung
108 ST
EAN
4031026403717
Artikelnummer
HEE712-00204
Herstellernummer
712-00204
Hersteller
HEE
Farbe:
schwarz
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Gewebe
Doppelseitig:
nein
Stärke:
0.31 mm
Länge:
10 m
UV-beständig:
nein
Transparent:
nein
Vulkanisierend:
nein
Isolierend:
nein
Temperaturbeständigkeit:
-30...80 °C
Fluoreszierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
nein
Geeignet für Hochspannung:
nein



